Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Steckdosenleiste
>
Artikel
Bachmann 902.003 Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Schwarz, Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-13080246
Hersteller:
Bachmann
Herst.-Nr.:
902.003
EAN/GTIN:
4016514030460
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
,
Schutz-Steckdose
,
Schutzkontakt-Steckdose
,
Schutzkontaktsteckdose
,
Mehrfachsteckdose
,
Steckdosenleiste
,
Tischsteckdose
,
mehrfachsteckdosen schwarz bachmann
,
19 zoll steckdosenleiste bachmann
,
19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 52,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DESK Haltewinkel schmale Ausfü hrung
Bachmann
918.001
ab € 17,50*
Zubehör
Halteplatte DESK Kunststoff sw
Bachmann
930.182
ab € 3,38*
Zubehör
Haltewinkel DESK für Tischplat tenstärke bis 5mm
Bachmann
930.120
ab € 4,70*
Zubehör
Haltewinkel DESK für Tischplat tenstärke bis 8mm
Bachmann
930.180
ab € 21,88*
Zubehör
SPAX Schrauben für DESK Endkap pen
Bachmann
930.183
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen