Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5440602 Laminierhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 5440602 Laminierhülle
Fellowes 5440602 Laminierhülle
Fellowes 5440602 Laminierhülle
Fellowes 5440602 Laminierhülle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13401757
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5440602
EAN/GTIN:
     0077511544064
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
  • Schützen Sie Ihre schönen Erinnerungen mit den Premium Laminierfolien von Fellowes
    - Folienstärke: Enhance 80 Mikron
    - Glänzendes Finish - Fotoformat 10x15cm
    - 25 Stück pro Pack
    - Kompatibel mit Laminiergeräten aller Markenhersteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
166 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
3 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Acetal, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.