Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5312903 Laminierhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes 5312903 Laminierhülle
Fellowes 5312903 Laminierhülle
Artikel-Nr.:
     108EL-1222803
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5312903
EAN/GTIN:
     0043859521838
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
  • Folienstärke: Enhance 80 Mikron - bietet Ihren Dokumenten einen Standard Schutz
    - Ideal für Hinweisschilder, Fotos, Telefonlisten und ähnliches
    - Glänzendes Finish - Format A4
    - 250 Stück pro Pack
    - Kompatibel mit Laminiergeräten aller Markenhersteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
224 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
2500 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Format
A4
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,24*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 16,20*
€ 21,96*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 18,64*
€ 25,03*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 18,39*
€ 25,35*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 18,44*
€ 25,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
53022
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.