Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay PC Headset Adapter, 1x 3,5 mm AUX 4-pol. zu 2x 3,5 mm AUX 3-pol., 0.3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay PC Headset Adapter, 1x 3,5 mm AUX 4-pol. zu 2x 3,5 mm AUX 3-pol., 0.3m
Goobay PC Headset Adapter, 1x 3,5 mm AUX 4-pol. zu 2x 3,5 mm AUX 3-pol., 0.3m
Goobay PC Headset Adapter, 1x 3,5 mm AUX 4-pol. zu 2x 3,5 mm AUX 3-pol., 0.3m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13573018
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50467
EAN/GTIN:
     4040849504679
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Goobay hat immer das richtige Elektronik-Zubehör für Ihre Audioanwendungen z. B. für Hobby-Tonstudios, Heimkino-Abende mit der Familie oder Musiksessions unter Freunden. Unsere Produkte übertragen Audio-Signale in maximaler Qualität für ein kristallklares Sound-Erlebnis. Die robuste Konstruktion und hochwertige Materialien unserer Verbindungskabel, Adapter, Konverter und Audio-Stecker sorgen für ein klangvolles Entertainment. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
4 mm
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
18
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.