Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931917083 Herst.-Nr.: 17083 EAN/GTIN: 4040849170836 |
| |
|
| | |
| Kabelschelle, weiß max. Kabeldurchmesser : 12,0 mm
- Höhe : 13,4 mm - Nagel: 2,30 x 25 mm - VPE 100 Stück Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | Gewicht und Abmessungen | Breite | 2.3 mm | | Tiefe | 25 mm | | Höhe | 13.4 mm | | Durchmesser | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 2,92* | € 4,31* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 1,88* | € 4,34* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 9,90* | ab € 4,56* | € 6,64* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,78* | € 30,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0292* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|