Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 5317001 Umschlag A4 Kunststoff, PVC Transparent, Weiß 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 5317001 Umschlag A4 Kunststoff, PVC Transparent, Weiß 100 Stück(e)
Fellowes 5317001 Umschlag A4 Kunststoff, PVC Transparent, Weiß 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13586076
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5317001
EAN/GTIN:
     0043859676477
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
298 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
212 mm
Dicke
0.150 mm
Merkmale
Format
A4
Material
Kunststoff, PVC
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Maximale Kapazität
30 Blätter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
53171
ab € 29,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.