Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 53171 Umschlag A4 Kunststoff, PVC Blau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 53171 Umschlag A4 Kunststoff, PVC Blau, Transparent
Fellowes 53171 Umschlag A4 Kunststoff, PVC Blau, Transparent
Fellowes 53171 Umschlag A4 Kunststoff, PVC Blau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13586077
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     53171
EAN/GTIN:
     0077511531712
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
298 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
212 mm
Dicke
0.150 mm
Merkmale
Format
A4
Material
Kunststoff, PVC
Produktfarbe
Blau, Transparent
Maximale Kapazität
15 Blätter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
5317001
ab € 34,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.