Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery L4772-25 Druckeretikett Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Avery L4772-25 Druckeretikett Transparent
Avery L4772-25 Druckeretikett Transparent
Avery L4772-25 Druckeretikett Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13617521
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4772-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Geben Sie Ihren Aussendungen eine professionelle Note. Transparente Adress-Etiketten von Avery Zweckform helfen Ihnen dabei! Die Folienetiketten im Format 99,1 x 42,3 mm sind nach dem Aufkleben nahezu unsichtbar. Ihre Absenderadresse sieht aus als wäre sie direkt aufgedruckt. So kommt die Farbe des DIN lang Umschlags zur vollen Geltung. Für Laser- und Farblaser-Drucker geeignet. Dank der kostenlosen Avery Zweckform Vorlagen und Software-Lösungen können Sie die transparenten Adressetiketten schnell und einfach gestalten und drucken!

Produkt Beschreibung:
- Anwendung: Adressieren
- Format: 99,1 x 42,3 mm
- Klebstoff: permanent
- Drucker: Farblaser, Laser s/w
- Form: abgerundete Ecken
- Farbe: transparent
- Material: Polyester
- Detail: mit QuickPEEL™ Abziehhilfe
- Größe: DIN A4
- Für: DIN lang Kuverts
- Blatt / Packung: 25
- Pro Bogen: 12 Etiketten
- Inhalt gesamt: 300 Etiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyester
Drucktechnologie
Laser
Gewicht und Abmessungen
Etikettengröße
99.1 x 42.3 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
300 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Medienabmessungen (Einzelblatt)
12
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 300 Etiketten (ab € 0,06177* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,85*
€ 29,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,30*
€ 28,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,79*
€ 28,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,55*
€ 26,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,48*
€ 25,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,41*
€ 21,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.