Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery L6141-20 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Avery L6141-20 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Avery L6141-20 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Avery L6141-20 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Avery L6141-20 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Avery L6141-20 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Avery L6141-20 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Avery L6141-20 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Avery L6141-20 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     3310-L6141-20
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L6141-20
EAN/GTIN:
     4004182059869
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
Die weißen, strapazierfähigen Kraftkleber-Etiketten L6141-20 für Laserdrucker im Format 63,5x33,9mm von AVERY ZWECKFORM sind ideal zur permanenten Produkt- und Eigentumskennzeichnung. 480 wasserfeste Aufkleber aus Polyester-Folie auf 20 Bogen. Die Folien-Etiketten kleben dreimal stärker als herkömmliche Etiketten und sind selbst für schwierige Oberflächen wie z.B. heißen, kalten oder rauen Untergrund kein Problem. Die Folien-Aufkleber sind auch besonders strapazierfähig: reiß- und wasserfest, öl-, schmutz-, UV- und temperaturbeständig (-40° bis + 100°C), auch für den Außenbereich geeignet.

- Kleben dreimal stärker als herkömmliche Etiketten
- Öl-, schmutz-, UV- und temperaturbeständig, reiß- und wasserfest
- Zur permanenten Kennzeichnung von Metall und Kunststoff geeignet
- Klebt besonders stark auch auf rauen, heißen und kalten Oberflächen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polyester
Drucktechnologie
Laser
Form
Rechteck
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
63.5 mm
Etikettenhöhe
33.9 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
480 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
480 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
24 Stück(e)
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 28,78*
€ 38,28*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 28,83*
€ 38,56*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 30,26*
€ 41,36*
11 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 31,06*
€ 41,36*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 31,05*
€ 42,63*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,28*
€ 45,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,06*
€ 45,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,65*
€ 43,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,92*
€ 41,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,56*
€ 39,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,78*
€ 34,25
pro Paket
1 Paket enthält 480 Etiketten (ab € 0,05996* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.