Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery L7996-25 Druckeretikett Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Avery L7996-25 Druckeretikett Weiß
Avery L7996-25 Druckeretikett Weiß
Avery L7996-25 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13617580
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7996-25
EAN/GTIN:
     4004182049006
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Gehen Sie auf Nummer sicher, dass Ihre Versandstücke unversehrt das Ziel erreichen! Die Wetterfesten Versand-Etiketten von Avery Zweckform eignen sich perfekt für rauere Bedingungen. Die Anschrift bleibt lesbar da diese Folienetiketten, unter anderem, wasserabweisend sind. Die Versandaufkleber im Format 199,6 x 143,5 mm eignen sich besonders für Polyethylen- oder Tyvek-Umschlägen. Dank der kostenlosen Avery Zweckform Vorlagen und Software-Lösungen können Sie die Versandetiketten schnell und einfach gestalten und drucken! Produkt Beschreibung: - Anwendung: Adressieren - Format: 199,6 x 143,5 mm - Klebstoff: permanent - Drucker: Farblaser, Laser s/w - Form: abgerundete Ecken - Farbe: weiß - Material: Polyester - Größe: DIN A4 - Für: Pakete Päckchen - Blatt / Packung: 25 - Pro Bogen: 2 Etiketten - Inhalt gesamt: 50 Etiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Drucktechnologie
Laser
Gewicht und Abmessungen
Etikettengröße
199.6 x 143.5 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
50 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Medienabmessungen (Einzelblatt)
2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Etiketten (ab € 0,4062* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,47*
€ 32,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,26*
€ 32,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,47*
€ 31,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,34*
€ 30,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,52*
€ 29,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,31*
€ 24,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.