Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery L7997-25 Druckeretikett Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Avery L7997-25 Druckeretikett Weiß
Avery L7997-25 Druckeretikett Weiß
Avery L7997-25 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13617581
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7997-25
EAN/GTIN:
     4004182049020
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Gehen Sie sicher das Ihre Fernsendungen unversehrt das Ziel erreichen! Die Wetterfesten Versand-Etiketten von Avery Zweckform eignen sich perfekt für rauere Bedingungen. Die Anschrift bleibt lesbar da diese Folienetiketten, unter anderem, wasserabweisend sind. Die Versandaufkleber im Format 199,6 x 289,1 mm eignen sich besonders für Polyethylen- oder Tyvek-Umschlägen. Dank der kostenlosen Avery Zweckform Vorlagen und Software-Lösungen können Sie die Versandetiketten schnell und einfach gestalten und drucken!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Drucktechnologie
Laser
Gewicht und Abmessungen
Etikettengröße
199.6 x 289.1 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
25 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Medienabmessungen (Einzelblatt)
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,8868* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,95*
€ 35,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,84*
€ 35,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,89*
€ 34,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,71*
€ 32,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,69*
€ 31,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,17*
€ 26,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.