Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etiketten A4 210x297 mm silber Folie glänzend 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HERMA Etiketten A4 210x297 mm silber Folie glänzend 25 St.
HERMA Etiketten A4 210x297 mm silber Folie glänzend 25 St.
HERMA Etiketten A4 210x297 mm silber Folie glänzend 25 St.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-137081
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4117
EAN/GTIN:
     4008705041171
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Silberfarbene Etiketten aus glänzender Polyesterfolie, auf A4-Blättern, selbstklebend. Exklusiv und glänzend, für Jubiläums- und Festetiketten, individuelle Geschenke, ausdruckstarke Präsentationen, repräsentative Produktaufkleber. Wasserfest und Schmutz abweisend, sicher haftend auf allen Oberflächen. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/sof
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
400 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Polyester
Drucktechnologie
Laser
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Glanz
Form
Abgerundetes Rechteck
Wasserfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
210 mm
Etikettenhöhe
297 mm
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
25 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
1 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Technische Eigenschaften
film
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Etiketten (ab € 0,80* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,36*
€ 32,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,79*
€ 31,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,79*
€ 30,69
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 25,72*
€ 30,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,87*
€ 29,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,74*
€ 28,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,95*
€ 23,74
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4915
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.