Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Neonetiketten A4 63.5x29.6 mm neon-orange Papier matt 540 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
HERMA Neonetiketten A4 63.5x29.6 mm neon-orange Papier matt 540 St.
HERMA Neonetiketten A4 63.5x29.6 mm neon-orange Papier matt 540 St.
HERMA Neonetiketten A4 63.5x29.6 mm neon-orange Papier matt 540 St.
Artikel-Nr.:
     3310-HE-5141
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5141
EAN/GTIN:
     4008705051415
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten in Neonfarben für Informationen mit Signalwirkung, auf A4-Blättern, selbstklebend. Auffallend und informativ: ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Aktionen, Farbcodierungen,... In 4 signalstarken Neonfarben, FSC® Mix Credit-zertifiziert. Für Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
540 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
27 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
20 Blätter
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
265 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.5 mm
Höhe
29.6 mm
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Form
Abgerundetes Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Material
Papier
Oberflächentyp
Matte
Beleuchtet
Ja
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 6,22*
€ 9,34*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 6,24*
€ 9,37*
10 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,24*
€ 9,39*
2 Tage
5
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,59*
€ 9,75*
2 Tage
35
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,93*
€ 10,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,15*
€ 10,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,25*
€ 9,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paket
1 Paket enthält 20 Blätter (ab € 0,311* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.