Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Nummernetiketten dreifach selbstklebend 10x22 mm rot/schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HERMA Nummernetiketten dreifach selbstklebend 10x22 mm rot/schwarz
HERMA Nummernetiketten dreifach selbstklebend 10x22 mm rot/schwarz
HERMA Nummernetiketten dreifach selbstklebend 10x22 mm rot/schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-137662
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4802
EAN/GTIN:
     4008705048026
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Nummernetiketten selbstklebend aus Schreibpapier. Drei Etiketten 10 x 22 mm nebeneinander mit drei identischen Nummern. Schwarzer Aufdruck auf farbigem Untergrund. Fortlaufend nummeriert von 0-999. 1000 Dreifachnummern im Kartonspender.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
3000 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Höhe
22 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Papier
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,01076* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,45*
€ 18,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,39*
€ 17,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,76*
€ 16,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,36*
€ 15,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4886
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.