Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Nummernetiketten doppelt selbstklebend 10x22 mm Aufdruck rot, 0-999


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Nummernetiketten doppelt selbstklebend 10x22 mm Aufdruck rot, 0-999
HERMA Nummernetiketten doppelt selbstklebend 10x22 mm Aufdruck rot, 0-999
HERMA Nummernetiketten doppelt selbstklebend 10x22 mm Aufdruck rot, 0-999
Artikel-Nr.:
     CIDE0-18671893
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4886
EAN/GTIN:
     4008705048866
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Nummernetiketten selbstklebend aus weißem Schreibpapier. Zwei Etiketten 10 x 22 mm nebeneinander mit zwei identischen Nummern. Fortlaufend nummeriert von 0-999. 1000 Doppelnummern im Kartonspender.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
2000 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Höhe
22 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Weiß
Material
Papier
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1.000 Pakete (ab € 0,00784* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 130 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 190 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4803
ab € 10,74*
Zubehör
Herma
4807
ab € 10,60*
Zubehör
Herma
4801
ab € 10,34*
Zubehör
Herma
4805
ab € 10,82*
Zubehör
Herma
4802
ab € 10,75*
Zubehör
Herma
4800
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.