Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Frankieretiketten einzeln mit Abziehlasche 130x40 mm 500 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Frankieretiketten einzeln mit Abziehlasche 130x40 mm 500 St.
HERMA Frankieretiketten einzeln mit Abziehlasche 130x40 mm 500 St.
HERMA Frankieretiketten einzeln mit Abziehlasche 130x40 mm 500 St.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-137714
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4330
EAN/GTIN:
     4008705043304
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Frankieretiketten einzeln, selbstklebend. Zum indirekten Freistempeln von großformatigem oder dickem Postgut. Das saugfähige, weiße Spezialpapier macht Stempeldrucke sofort wischfest. Umweltfreundlich: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Sichere Haftung auf allen Oberflächen. Posttechnisch zugelassen und sicher zu verarbeiten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
500 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
40 mm
Bogenbreite
140 mm
Bogenlänge
40 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Material
Papier
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,01952* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.