Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832B-125145 Herst.-Nr.: 4329 EAN/GTIN: 4008705043298 |
| |
|
| | |
| Frankieretiketten doppelt, zwei Etiketten/Blatt, selbstklebend. Zum indirekten Freistempeln von großformatigem oder dickem Postgut. Das saugfähige, weiße Spezialpapier macht Stempeldrucke sofort wischfest. Umweltfreundlich: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Sichere Haftung auf allen Oberflächen. Posttechnisch zugelassen und sicher zu verarbeiten. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 500 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 163 mm | | Höhe | 45 mm | | Bogenbreite | 163 mm | | Bogenlänge | 90 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Form | Rechteck | | Material | Papier | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frankier-Etikett, Frankieretikett, Frankieretiketten, Frankierstreifen, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, papieretiketten auf din a4 bogen, etiketten rolle, frankieretiketten herma |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | 1 | | pro Paket | € 6,78* | ab € 11,73* | € 16,26* | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,75* | ab € 11,87* | € 16,40* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 11,80* | € 16,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,49* | ab € 11,83* | € 16,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 11,88* | € 16,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,04692* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|