Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Frankieretiketten doppelt 130x40 mm 1000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
HERMA Frankieretiketten doppelt 130x40 mm 1000 St.
HERMA Frankieretiketten doppelt 130x40 mm 1000 St.
HERMA Frankieretiketten doppelt 130x40 mm 1000 St.
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4318
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4318
EAN/GTIN:
     4008705043182
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Frankieretiketten doppelt, zwei Etiketten/Blatt, selbstklebend. Zum indirekten Freistempeln von großformatigem oder dickem Postgut. Das saugfähige, weiße Spezialpapier macht Stempeldrucke sofort wischfest. Umweltfreundlich: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Sichere Haftung auf allen Oberflächen. Posttechnisch zugelassen und sicher zu verarbeiten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1000 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
40 mm
Bogenbreite
163 mm
Bogenlänge
90 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Rechteck
Etikettengröße
163 x 45
Material
Papier
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 16,08*
€ 22,10*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 16,09*
€ 22,12*
9 Tage
100
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 16,16*
€ 22,24*
1 Tag
10
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 16,22*
€ 22,29*
1 Tag
22
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 18,42*
€ 24,89*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,10*
€ 26,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,28*
€ 25,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,71*
€ 24,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,16*
€ 23,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,55*
€ 22,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,08*
€ 19,14
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,01608* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.