Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Vielzwecketiketten 20x75 mm gelb Papier matt Handbeschriftung 320 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HERMA Vielzwecketiketten 20x75 mm gelb Papier matt Handbeschriftung 320 St.
HERMA Vielzwecketiketten 20x75 mm gelb Papier matt Handbeschriftung 320 St.
HERMA Vielzwecketiketten 20x75 mm gelb Papier matt Handbeschriftung 320 St.
HERMA Vielzwecketiketten 20x75 mm gelb Papier matt Handbeschriftung 320 St.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-137870
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2421
EAN/GTIN:
     4008705024211
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
  • Vielzwecketiketten, selbstklebend
    - Ideal zum Kennzeichnen, Markieren,Adressieren und Organisieren
    - Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfreigebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Weißes Etikettenpapier PEFC-zertifiziert
    - Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen
    - Blattformat 111 x 170 mm
    - Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen
    - Nicht für PC-Beschriftung geeignet, nutzen Sie dafür HERMA Premium A4 Etiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
320 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
32 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Höhe
75 mm
Bogenbreite
111 mm
Bogenlänge
170 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Form
Abgerundetes Rechteck
Material
Zellulose, Papier
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 320 Stück (ab € 0,01891* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,39*
€ 12,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,05*
€ 7,20
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
2510
ab € 2,18*
Zubehör
Herma
2257
ab € 2,17*
Zubehör
Herma
2330
ab € 2,27*
Zubehör
Herma
2343
ab € 2,29*
Zubehör
Herma
2341
ab € 2,29*
Zubehör
Herma
2345
ab € 2,30*
Zubehör
Herma
2342
ab € 2,28*
Zubehör
Herma
2340
ab € 2,21*
Zubehör
Herma
2353
ab € 2,29*
Zubehör
Herma
2351
ab € 2,29*
Zubehör
Herma
2355
ab € 2,29*
Zubehör
Herma
2352
ab € 2,29*
Zubehör
Herma
2350
ab € 2,27*
Zubehör
Herma
2363
ab € 2,29*
Zubehör
Herma
2361
ab € 2,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.