Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Vielzwecketiketten Ø 8 mm rund leuchtrot Papier matt 540 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Vielzwecketiketten Ø 8 mm rund leuchtrot Papier matt 540 St.
HERMA Vielzwecketiketten Ø 8 mm rund leuchtrot Papier matt 540 St.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-138773
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1846
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
  • Vielzwecketiketten, selbstklebend
    - Ideal zum Kennzeichnen, Markieren und Organisieren. Farben sorgen für mehr Übersicht
    - Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Weiße Etiketten mit PEFC-Zertifikat. Farbige Etiketten mit FSC® Mix Credit-Zertifikat
    - Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen
    - Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen
    - Blattformat 84 x 120 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Chlor, Lösungsmittel
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
540 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
108 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
5 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Bogenbreite
84 mm
Bogenlänge
120 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Form
Kreis
Empfohlene Nutzung
Universal
Material
Zellulose
Oberflächentyp
Matte
Beleuchtet
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
PEFC, FSC
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 540 Etiketten (ab € 0,00126* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
1848
ab € 0,65*
Zubehör
Herma
1844
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.