Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA TesaFilm 10m x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA TesaFilm 10m x 15mm
TESA TesaFilm 10m x 15mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-142661
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57386-00002-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
10 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,198*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,198*
€ 0,23562
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5843
ab € 0,93*
Ähnlich
tesa
57206-00001-00
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.