Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Ordneretiketten A4 192x38 mm weiß Papier matt blickdicht 700 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
HERMA Ordneretiketten A4 192x38 mm weiß Papier matt blickdicht 700 St.
HERMA Ordneretiketten A4 192x38 mm weiß Papier matt blickdicht 700 St.
HERMA Ordneretiketten A4 192x38 mm weiß Papier matt blickdicht 700 St.
HERMA Ordneretiketten A4 192x38 mm weiß Papier matt blickdicht 700 St.
Artikel-Nr.:
     690-710799
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4283
EAN/GTIN:
     4008705042833
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
302 mm
Paketgewicht
1054 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Abgerundetes Rechteck
Zertifizierung
PEFC
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
192 mm
Etikettenhöhe
38 mm
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
700 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
7 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Technische Eigenschaften
opaque, for file folder
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
3
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 15,62*
€ 21,58*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 16,35*
€ 22,48*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 17,00*
€ 23,26*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 16,49*
€ 23,26*
10 Tage
100
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 17,01*
€ 23,47*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,58*
€ 25,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,09*
€ 25,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,16*
€ 23,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,66*
€ 23,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,34*
€ 21,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,62*
€ 18,59
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,1562* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.