Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Rückenschilder für Standard- und Hartpappe-Ordner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz Rückenschilder für Standard- und Hartpappe-Ordner
Leitz Rückenschilder für Standard- und Hartpappe-Ordner
Artikel-Nr.:
     1682-120027980
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16420085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Für Ordner mit selbstklebendem Rückenschild - Hohe Deck- und Klebekraft, lösungsmittelfrei - Mit Greifrand - Einfache Positionierung, da länger und breiter als Original-Rückenschild - Für Ordner 1070, 1072, 1073, 1080, 1092, 1190, 1194 - Maße B x H: 61 x 192 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Höhe
192 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Form
Rechteck
Empfohlene Nutzung
Universal
Material
Papier
Einfache Anwendung
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1679
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 2,18*
12 Tage
1714
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,07*
€ 2,19*
2 Tage
1700
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,09*
€ 2,19*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,10*
€ 2,20*
1 Tag
108
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10920000
ab € 6,05*
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 3,01*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,15*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,68*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,68*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.