Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg HDMI to VGA Converter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg HDMI to VGA Converter
Sandberg HDMI to VGA Converter
Sandberg HDMI to VGA Converter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14518824
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     508-69
EAN/GTIN:
     5705730508691
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
Wenn Sie in einem Gerät, das Sie über den VGA-Eingang an Ihrem Monitor anschließen möchten, einen HDMI haben, dann ist dieser Adapter die Lösung für Sie!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
77 mm
Verpackungstiefe
18 mm
Verpackungshöhe
193 mm
Paketgewicht
72 g
Merkmale
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
41 g
Breite
250 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
15 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.