Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

de Buyer 5615.24 Pfanne Einzelpfanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
de Buyer 5615.24 Pfanne Einzelpfanne
de Buyer 5615.24 Pfanne Einzelpfanne
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14521637
Hersteller:
     de BUYER
Herst.-Nr.:
     5615.24
EAN/GTIN:
     3011245615246
Suchbegriffe:
Crepe-Pfanne
Crepepfanne
Crepes-Pfanne
Crepespfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Gewicht
1300 g
Merkmale
Typ
Einzelpfanne
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Anzahl der Pfannen
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.