Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 7x Schuko, 2m Verlängerungskabel 7 AC-Ausgänge Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 7x Schuko, 2m Verlängerungskabel 7 AC-Ausgänge Grau
Bachmann 7x Schuko, 2m Verlängerungskabel 7 AC-Ausgänge Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14575092
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
7 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
2 m
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl der Pole
2
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Technische Details
Größe (Imperial)
19 Zoll
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.