| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-14575100 Herst.-Nr.: 387.270 EAN/GTIN: 4016514003860 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Tischsteckdose SMART in Fachhandelsqualität besteht aus schlagfestem Kunststoff und verfügt über Anschraublöcher für eine schnelle, sichere Befestigung.
Im Durchschnitt haben 89 Prozent der deutschen Bevölkerung zwei bis sechs Steckdosen in jedem Zimmer, 10 Prozent sogar mehr als sieben*. Sollte dies jedoch einmal nicht ausreichen, steht SMART von BACMANN zur Verfügung. Die klassische Steckdosenleiste aus schlagfestem Kunststoff übernimmt vor allem genau die Funktion, die man von ihr erwartet: die Stromverteilung. Zusätzlich verfügt SMART über einige angenehme Eigenschaften, die ihre Nutzung noch komfortabler machen, wie etwa die um 35° gedrehten und mit vernickeltem Schutzkontakt versehenen Steckdoseneinsätze. Darüber hinaus besticht sie durch eine praktische Kabelaufwicklung, die unerwünschten Kabelsalat verhindert. Ein erhöhter Berührungsschutz beugt unerfreulichen Unfällen vor, Anschraublöcher erlauben eine schnelle und sichere Befestigung. Die Strom-Zuleitung erfolgt über einen angespritzten Schutzkontakt-Winkelstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem. Dank dem 2-poligen, beleuchteten Wippschalter ist schnell ersichtlich, ob sich SMART in an- oder abgeschaltetem Modus befindet. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 56 x 185 x 41 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 3 AC-Ausgänge | Farbe | Kabelfarbe | Weiß | Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Anschlussleitung, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, TERKO-Steckdose, steckdosenleiste 3-fach 1,5m weiß, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |