Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann SMART 3x Schuko 3m Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann SMART 3x Schuko 3m Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Weiß
Bachmann SMART 3x Schuko 3m Verlängerungskabel 3 AC-Ausgänge Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14575102
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     388.271
EAN/GTIN:
     4016514003969
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU


Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Merkmale
Kabellänge
3 m
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl der Pole
2
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
940.108
ab € 4,62*
Zubehör
Bachmann
919.273
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.