Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 2x Schuko 1x Custom Module RAL9010 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 2x Schuko 1x Custom Module RAL9010 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Schwarz, Weiß
Bachmann 2x Schuko 1x Custom Module RAL9010 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14575119
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Merkmale
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl der Pole
2
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Aluminium, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.