Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 906.000 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 906.000 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Schwarz, Silber
Bachmann 906.000 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14575131
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     906.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
940.097
ab € 2,96*
Zubehör
Bachmann
940.096
ab € 4,51*
Zubehör
Bachmann
940.024
ab € 7,78*
Zubehör
Bachmann
940.108
ab € 4,62*
Zubehör
Bachmann
375.529
ab € 0,65*
Zubehör
Bachmann
375.502
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.