Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl BN-1159930


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl BN-1159930
Brennenstuhl BN-1159930
Brennenstuhl BN-1159930
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14582787
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159930
EAN/GTIN:
     4007123565269
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Nominale Eingang Spannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85364900
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,0805*
€ 9,6158
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,8305*
€ 9,3183
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1160670
ab € 2,63*
Zubehör
Brennenstuhl
1508110
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.