| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-14606470 Herst.-Nr.: FF163111 EAN/GTIN: 3045386351763 |
| |
|
| | |
| Mit der Tefal Fritteuse Filtra One filtern Sie Ihr Öl in nur einem einzigen Schritt! Mit der Tefal Fritteuse Filtra One können Sie bis zu 1,2 kg perfekt knusprige, hausgemachte Pommes frites für jedermann zubereiten! Diese Fritteuse verfügt über eine exklusive, patentierte Ölfilterung, die Tefal Filtra One so einzigartig macht. Nach jedem Frittieren können Sie die Krümel und Frittierreste in einem einzigen Schritt bequem entfernen. Das Filtersieb wird in die Schüssel gelegt und bleibt dort während des gesamten Frittierprozesses. Sobald das Frittieren beendet ist und das Öl abgekühlt ist, können Sie es in einem einzigen Schritt filtern. Es ist sehr einfach und bequem. Dank der Kühlwandtechnologie werden die Wände beim Frittieren nicht zu heiß, was noch mehr Sicherheit und Benutzerkomfort bedeutet. Dank des Sichtfensters können Sie Ihre Speisen während des gesamten Kochens stets bequem im Auge behalten. Der Deckel und der Frittierkorb sind leicht zu reinigen und spülmaschinenfest. Weitere Informationen: Leistungen | Fassungsvermögen | 2.1 l | | Friteusenkapazität | 1.2 kg | | Regelbare Temperatur | Ja | | Ursprungsland | China | Energie | Leistung | 1900 W | Design | Bauart | Einzelbild | | Produktfarbe | Anthrazit, Weiß | | Entfernbare Schüssel | Ja | | Automatische Deckelöffnung | Ja | | Abnehmbar, Scharnierdeckel | Ja | | Rutschfeste Füße | Ja | | Teflonbeschichtet | Ja | | Einfach zu säubern | Ja | | Sichtfenster | Ja | | Wärmeisoliertes Gehäuse | Ja | | Ein-/Ausschalter | Ja | | Entfernbarer Filter | Ja |
|
| | |
| | | |
| |