Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Handbohrmaschine
>
Artikel
DeWALT DWD112S Ohne Schlüssel 2500 RPM 1,6 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-14760669
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DWD112S-QS
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
701 Watt Bohrmaschine
- Gummierter Handgriff für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
- Ideal für präzise Bohrarbeiten mit kleinem Durchmesser in Holz und Metall
- 10 mm Vollmetall-Schnellspannbohrfutter für schnellen und einfachen Werkzeugwechsel
- Gummierter Handgriff für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten
- Ideal für präzise Bohrarbeiten mit kleinem Durchmesser in Holz und Metall
- 10 mm Vollmetall-Schnellspannbohrfutter für schnellen und einfachen Werkzeugwechsel
- Optimal geeignet für den Einhand-Betrieb durch kompakte Abmessungen, geringes Gewicht und ausbalancierten Schwerpunkt
- Elektronische Drehzahlregulierung für materialgerechtes Arbeiten und punktgenaues Anbohren
- Praktischer Gürtelclip
- Leistungsstarker 701 Watt Motor mit hohen Überlastreserven
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
2500 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
25 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Drehmoment (max.)
10.9 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
10 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Breite
23 mm
Höhe
190 mm
Technische Details
Typ
Bohrer
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
701 W
Ausgangsleistung
385 W
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Bohrmaschinen
Weitere Suchbegriffe:
Handbohrmaschine
,
dewalt handbohrmaschine
,
2 gang bohrmaschine
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 118,55*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,42*
€ 169,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,14*
€ 162,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,64*
€ 155,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWALT D21441 Ohne Schlüssel 2700 RPM 2,2 kg
DeWalt
D21441-QS
ab € 216,19*
Ähnlich
DeWALT D21570K-QS Bohrmaschine Schlüssel 3500 RPM Schwarz, Edelstahl, Gelb 3 kg
DeWalt
D21570K-QS
ab € 377,94*
Ähnlich
DeWALT DCD470N-XJ Bohrmaschine 1320 RPM 7 kg Schwarz, Gelb
DeWalt
DCD470N-XJ
ab € 403,32*
Ähnlich
DeWALT DCD740NT Bohrmaschine Ohne Schlüssel Schwarz, Gelb 1,75 kg
DeWalt
DCD740NT
ab € 130,58*
Ähnlich
DeWALT DWD014S Ohne Schlüssel 2800 RPM 1,34 kg
DeWalt
DWD014S-QS
ab € 92,40*
Ähnlich
DeWALT DWD024 Bohrmaschine Schlüssel 2800 RPM Schwarz, Silber, Gelb 16,5 kg
DeWalt
DWD024
ab € 72,02*
Ähnlich
DeWALT DWD524KS Bohrmaschine 2,8 kg
DeWalt
DWD524KS
ab € 188,11*
Ähnlich
Akku-Winkelbohrmaschine 18V
DeWalt
DCD444N-XJ
ab € 281,82*
Ähnlich
DEWALT DCD1623N-XJ 2-Gang-Magnetbohrmaschine ohne Akku, ohne Ladegerät, inkl. Koffer
DeWalt
DCD1623N-XJ
ab € 1.347,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen