Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Kernbohrmaschine
>
Trockenbohrmaschine
>
Artikel
DeWALT D21570K-QS Bohrmaschine Schlüssel 3500 RPM Schwarz, Edelstahl, Gelb 3 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-66198090
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
D21570K-QS
EAN/GTIN:
5035048310502
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
3500 RPM
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
22 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
1250 RPM
Spindelfaden
1/2"
Schallleistungspegel
104 dB
Schalldruckpegel
93 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Betonbohrung)
16 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Betonbohrung)
4.6 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Tiefe
380 mm
Höhe
215 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Gelb
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1300 W
Ausgangsleistung
680 W
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Bohrmaschinen
Weitere Suchbegriffe:
Handbohrmaschine
,
Elektro-Kernbohrmaschine
,
Kernbohrgeräte
,
Kernbohrmaschine
,
Trockenbohrmaschine
,
dewalt handbohrmaschine
,
2 gang bohrmaschine
,
kernbohrgeräte trocken
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 377,30*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,65*
€ 508,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,55*
€ 501,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,16*
€ 465,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,03*
€ 459,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,30*
€ 448,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWALT D21441 Ohne Schlüssel 2700 RPM 2,2 kg
DeWalt
D21441-QS
ab € 216,92*
Ähnlich
DeWALT DCD470N-XJ Bohrmaschine 1320 RPM 7 kg Schwarz, Gelb
DeWalt
DCD470N-XJ
ab € 401,82*
Ähnlich
DeWALT DCD740NT Bohrmaschine Ohne Schlüssel Schwarz, Gelb 1,75 kg
DeWalt
DCD740NT
ab € 183,36*
Ähnlich
DeWALT DWD014S Ohne Schlüssel 2800 RPM 1,34 kg
DeWalt
DWD014S-QS
ab € 92,57*
Ähnlich
DeWALT DWD024 Bohrmaschine Schlüssel 2800 RPM Schwarz, Silber, Gelb 16,5 kg
DeWalt
DWD024
ab € 72,01*
Ähnlich
DeWALT DWD112S Ohne Schlüssel 2500 RPM 1,6 kg
DeWalt
DWD112S-QS
ab € 118,40*
Ähnlich
DeWALT DWD524KS Bohrmaschine 2,8 kg
DeWalt
DWD524KS
ab € 188,50*
Ähnlich
Akku-Winkelbohrmaschine 18V
DeWalt
DCD444N-XJ
ab € 282,31*
Ähnlich
DEWALT DCD1623N-XJ 2-Gang-Magnetbohrmaschine ohne Akku, ohne Ladegerät, inkl. Koffer
DeWalt
DCD1623N-XJ
ab € 1.346,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen