Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestron AF357B Fritteuse Einzelbild 3,5 l 2000 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestron AF357B Fritteuse Einzelbild 3,5 l 2000 W Schwarz
Bestron AF357B Fritteuse Einzelbild 3,5 l 2000 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14846054
Hersteller:
     BESTRON
Herst.-Nr.:
     AF357B
EAN/GTIN:
     8712184028306
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungsvermögen
3.5 l
Friteusenkapazität
1 kg
Regelbare Temperatur
Ja
Sonstige Funktionen
Thermostatbereich
0 - 190 °C
Energie
Leistung
2000 W
Überhitzungsschutz
Ja
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz
Entfernbare Schüssel
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kältezone
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.