Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5027-041 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5027-041 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Weiß
Axis 5027-041 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-14848284
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5027-041
EAN/GTIN:
     7331021037694
Suchbegriffe:
Business-Switch
Medienkonverter
SFP Switch
sfp switch
Von Ethernet zu Glasfaser
Der Medienkonverter-Switch kann an ein Netzwerk in Linien-Topologie (Daisy Chain) angeschlossen werden. Die maximale Anzahl der Kameras, die in dieser Verkettung angeschlossen werden können, hängt von der erzeugten Bitrate pro Kamera ab. Die Geschwindigkeit ist zwischen Kamera und Medienkonverter-Switch durch die 100-MBit-Verbindung und zwischen den Medienkonverter-Switches untereinander durch die 1.000-MBit-Verbindung begrenzt. Der AXIS T8604 verfügt über keine IGMP-Snooping-Funktionalität.

Für Verbindungen über große Entfernungen

Lichtwellenleiter werden üblicherweise in städtischen Überwachungsanlagen, an Flughäfen und sonstigen Großinstallationen eingesetzt, wo die Gefahr von Blitzeinschlägen besteht oder große Entfernungen überwunden werden müssen. Zur Wartung und Kontrolle der Kameras können Errichter und Systemintegratoren vor Ort Installationsmonitore und Laptops am AXIS T8604 anschließen.

Einfache Konvertierung und Installation
Der Medienkonverter-Switch ist mit allen Axis Netzwerk-Videoprodukten kompatibel. Eine Axis-Kamera oder ein Encoder wird per RJ-45 an den AXIS T8604 angeschlossen. Über zwei SFP-Anschlüsse können Monteure die Kameras flexibel und kostengünstig über lange Distanzen hinweg mit dem Netzwerk verbinden. Über die RJ45-Anschlüsse können zudem zusätzliche Kameras oder vorübergehend ein Laptop angeschlossen werden, um das System vor Ort zu warten.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
REACH, WEEE, CE, EN 50022, IEC 60715, AS 2756
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
100 x 150 x 30 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SFP
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
284 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
100BASE-FX
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,22*
€ 396,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,30*
€ 395,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,39*
€ 386,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,82*
€ 385,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,00*
€ 367,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Axis
5505-401
ab € 695,66*
Zubehör
Axis
5505-411
ab € 701,64*
Zubehör
Axis
5505-421
ab € 699,42*
Zubehör
Axis
5505-431
ab € 701,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.