Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-356333 Herst.-Nr.: 7682 EAN/GTIN: 4008705076821 |
| |
|
| | |
| CD-Hüllen aus transparenter, weichmacherfreier Polypropylen-Folie für 2CDs je Hülle. Mit Eurolochung zum Abheften in Ringalben, Ringbüchern und Ordnern. Die Sicherungslasche fixiert die CD und schützt sie vor dem Herausfallen. Inklusive Papierhüllen für zusätzlichen Schutz der CD. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 230 mm | | Höhe | 300 mm | Technische Details | Etui-Typ | UMD-Gehäuse | | CD-Kapazität | 20 Disks |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,69* | € 8,56* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,63* | € 8,63* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,94* | € 10,28* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,66* | € 10,85* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 7,87* | € 19,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|