Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington Power Dry 2000 Schwarz 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remington Power Dry 2000 Schwarz 2000 W
Remington Power Dry 2000 Schwarz 2000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15405346
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     D3010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Leistungen
Cool Shot Funktion
Ja
Ionenfunktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Anzahl der Heizstufen
3
Keramisches Heizsystem
Ja
Lieferumfang
Konzentratordüse
Ja
Energie
Leistung
2000 W
Weitere Suchbegriffe: remington föhn, föhn, Föhns, Föns, Föne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.