Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs 17888-56 Kontaktgrill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs 17888-56 Kontaktgrill
Russell Hobbs 17888-56 Kontaktgrill
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15420518
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     17888-56
EAN/GTIN:
     4008496760428
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
kontakt grill
Einfach, schnell und gesund kochen – das gelingt mit der CookHome Collection jeden Tag aufs neue. Alle Geräte sind ausgestattet mit hochwertigen Materialien und praktischen Eigenschaften.

- Drei Funktionen:
- Panini (Aufbacken von Paninis & Sandwiches)
- Kontaktgrill (Grillen von Fleisch, Fisch und Gemüse gleichzeitig von beiden Seiten)
- Flächengrill (Grillen einer größeren Menge Fleisch, Fisch und Gemüse auf den komplett geöffneten Grillplatten)
- Antihaftbeschichtete Grillplatten für eine einfache Reinigung
- Bewegliche Grillplatte passt sich der Dicke des Grillguts an
- Herausnehmbare spülmaschinenfeste Fettauffangschale
- Oberfläche aus gebürstetem Edelstahl
- 1.800 Watt
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Formfaktor
Rechteckig
Anzahl der Funktionen
3
Steuerung
Tasten
Art der Oberfläche
Gitter
Grillfläche
550 cm²
Kochflächenbeschichtung
Emailliert
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Deckel
Ja
Beine
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Behälter für Fettauffangkammern
Ja
Entfernbares Heizelement
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Anzeigelicht
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Energie
Leistung
1800 W
Überhitzungsschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,765*
€ 59,22035
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,465*
€ 56,48335
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,585*
€ 55,43615
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,295*
€ 53,90105
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.