Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef TO 61 Toaster 2 Scheibe(n) 1000 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRAEF Siebträgerhalter ES80 / ES81
GRAEF Siebträgerhalter ES80 / ES81
GRAEF 2-Scheiben Toaster TO 61, weiß Bild 2
GRAEF 2-Scheiben Toaster TO 61, weiß Bild 3
GRAEF 2-Scheiben Toaster TO 61, weiß Bild 4
GRAEF 2-Scheiben Toaster TO 61, weiß Bild 5
GRAEF 2-Scheiben Toaster TO 61, weiß Bild 6
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15445538
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     TO 61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster
Genussvoll Frühstücken - Begrüßen Sie den Tag mit frischem Toast!
In edlem Weiß: Der neue, kompakte 2-Schlitz Toaster TO 61 von Graef bräunt Ihnen Toastscheiben im Handumdrehen - auch die großen American Sandwiches.

Übrigens: Der neue Toaster TO 61 mit seinem anspruchsvollen Design und der Kombination aus Kunststoff und
Edelstahloberflächen ist die perfekte Ergänzung zu Ihrem Graef Wasserkocher oder Milchaufschäumer in Ihrer
Küche, z.B. zum WK 71 oder MS 61.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
High-lift Einheit
Ja
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
193 mm
Slotgrösse (L*B*H)
136 x 30 x 130 mm
Gewicht
150 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graef
TO 62
ab € 49,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.