Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef TO 62 Toaster 2 Scheibe(n) 1000 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRAEF Mahlwerk CM 90 / CM 95 / CM 800 oben
GRAEF Mahlwerk CM 90 / CM 95 / CM 800 oben
GRAEF 2-Scheiben Toaster TO 62, schwarz Bild 2
GRAEF 2-Scheiben Toaster TO 62, schwarz Bild 3
GRAEF 2-Scheiben Toaster TO 62, schwarz Bild 4
GRAEF 2-Scheiben Toaster TO 62, schwarz Bild 5
GRAEF 2-Scheiben Toaster TO 62, schwarz Bild 6
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15445539
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     TO 62
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster
Genussvoll Frühstücken - Begrüßen Sie den Tag mit frischem Toast! In modernem Schwarz: Der neue, kompakte 2-Schlitz Toaster TO 62 von Graef bräunen Ihnen Toastscheiben im Handumdrehen - auch die großen American Sandwiches. Übrigens: Der neue Toaster TO 62 mit seinem anspruchsvollen Design und der Kombination aus Kunststoff und Edelstahloberflächen ist die perfekte Ergänzung zu Ihrem Graef Wasserkocher oder Milchaufschäumer in Ihrer Küche, z.B. zum WK 72 oder MS 62.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Anzeigelicht
Ja
High-lift Einheit
Ja
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
193 mm
Slotgrösse (L*B*H)
136 x 30 x 130 mm
Gewicht
1500 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graef
TO 61
ab € 41,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.