Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion 947 00001 Weiß 1 AC-Ausgänge 230 V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Camelion 947 00001 Weiß 1 AC-Ausgänge 230 V
Camelion 947 00001 Weiß 1 AC-Ausgänge 230 V
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15517122
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     94700001
EAN/GTIN:
     4260030258741
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
1 AC-Ausgänge
Nominale Eingang Spannung
230 V
Nominale Stromabgabe
16 A
Spitzenstrom
3500 W
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: schuko stecker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.