Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI auf HDMI Mini-Adapter - Buchse/Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HDMI auf HDMI Mini-Adapter - Buchse/Stecker
StarTech.com HDMI auf HDMI Mini-Adapter - Buchse/Stecker
StarTech.com HDMI auf HDMI Mini-Adapter - Buchse/Stecker
StarTech.com HDMI auf HDMI Mini-Adapter - Buchse/Stecker
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15564088
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDACFM
EAN/GTIN:
     0065030848527
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Verbinden Sie eine Mini HDMI-fähige Kamera über ein Standard-HDMI-Kabel mit einem High Definition-Fernseher oder Monitor

Der HDACFM HDMI-Buchse-auf-HDMI Mini-Stecker-Adapter konvertiert einen Mini HDMI-Port in einen standardmäßigen HDMI-Port, sodass Sie mit einem standardmäßigen HDMI-Kabel ein HDMI Mini (Typ C)-fähiges Gerät, z. B. eine Digitalkamera, an ein Standard HDMI-fähiges Gerät (HDTV, Projektor usw.) anschließen können.

Der HDMI-Mini HDMI-Adapter wurde für langfristige Kompatibilität entwickelt und wird mit der lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.

Beachten Sie bitte:Dieses Produkt ist ein Ersatzprodukt für den StarTech.com HDMI-auf-HDMI Mini-Adapter - Buchse/Stecker (HDMIACFM).

The StarTech.com Advantage

- Eine kostengünstige Möglichkeit zum Anschließen eines HDMI Mini-fähigen Geräts an einen Standard HDMI-Port
- Weniger Kabel und weniger Kabelsalat
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Mini HDMI
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
13 mm
Paketgewicht
11 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
9 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
HDACFM5IN
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.