Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless EXT101S Montage-Kit Silber Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless EXT101S Montage-Kit Silber Stahl
Peerless EXT101S Montage-Kit Silber Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15565891
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     EXT101S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
453.6 g
Zertifikate
Sicherheit
UL
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe
304.8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.