Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Matte Laminiertaschen A4, 2x75 Micron (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GBC Matte Laminiertaschen A4, 2x75 Micron (100)
GBC Matte Laminiertaschen A4, 2x75 Micron (100)
GBC Matte Laminiertaschen A4, 2x75 Micron (100)
Artikel-Nr.:
     690-785202
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3747240
EAN/GTIN:
     0033816067363
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Optimalen Schutz für vielbenutzte Unterlagen bieten die in verschiedenen Stärken erhältlichen, matten Laminiertaschen im A3- und A4-Format. Bei Bedarf ist ihr stabiles, nichtreflektierendes Dokument eine ideale Schreibfläche und bietet perfekten Schutz vor Fingerabdrücken.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Höhe
303 mm
Gewicht
1100 g
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
309 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
1187 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenlackierung
Matt
Format
A4
Dicke
0.15 mm
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Wasserfest
Ja
Ursprungsland
China
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1200
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,28*
€ 0,38*
2 Tage
1200
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,29*
€ 0,40*
2 Tage
27
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 21,82*
€ 29,92*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 21,27*
€ 29,92*
10 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 22,10*
€ 30,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
434109
ab € 54,26*
Zubehör
GBC
3747235
ab € 0,82*
Zubehör
GBC
3747521
ab € 43,38*
Zubehör
GBC
3740491
ab € 29,55*
Zubehör
GBC
3747241
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.