Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless DS-VW665 Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless DS-VW665 Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65") Schwarz
Peerless DS-VW665 Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65") Schwarz
Peerless DS-VW665 Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65") Schwarz
Peerless DS-VW665 Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65") Schwarz
Peerless DS-VW665 Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65") Schwarz
Peerless DS-VW665 Halterung für Schilderdisplays 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15571864
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     DS-VW665
EAN/GTIN:
     735029284048
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die DS-VW665 ist der Neuzugang bei der wachsenden Produktpalette an modular aufgebauten Videowand-Halterungen von Peerless-AV™. Diese Halterung verfügt über innovative Merkmale, die den Aufbauprozess vereinfachen, wie z. B. einstellbare Wandabstandshalter und eine werkzeuglose 8-Punkt-Feineinstellung. Dies ermöglicht eine nahtlose Display-Anordnung von kleinen oder großen Videowänden, bei denen gewährleistet ist, dass jedes Display individuell positioniert werden kann. Das integrierte Kabelmanagement auf der Rückseite und ein aufgeräumtes Design runden die formschöne Installation ab.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
930 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
546 mm
Paketgewicht
14000 g
Ergonomie
Abstand zur Wand (min)
79 mm
Abstand zur Wand (max)
98 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
889 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
508 mm
Gewicht
12000 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
57 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
700 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
40 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 300,400 x 400,400 x 600,600 x 200,600 x 400,600 x 600,700 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,28*
€ 562,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,85*
€ 553,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,13*
€ 511,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,59*
€ 504,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,25*
€ 476,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peerless Industries
DS-VWS# 013
ab € 80,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.