Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-OPT-FRAME-3-EXT Dark Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-OPT-FRAME-3-EXT Dark Grey
Mobotix MX-OPT-FRAME-3-EXT Dark Grey
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15590237
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-OPT-FRAME-3-EXT-DG
EAN/GTIN:
     4047438014823
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
3er Rahmen: 131 x 333 x 18 mm (B x H x T)

Elektromagnetischer Diebstahlschutz integriert. Inklusive Spezialschlüssel zur Modulentriegelung, Gehäusedichtung und Montagematerial.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
131 x 18 x 333 mm
Breite
131 mm
Höhe
333 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-BOX-3-EXT-IN
ab € 26,04*
Zubehör
Mobotix
MX-T25-D016-B
ab € 801,65*
Zubehör
Mobotix
MX-T25-D016-S
ab € 797,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.