Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ratiotec Soldi Smart Falschgeld-Detektor Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ratiotec Soldi Smart Falschgeld-Detektor Schwarz, Grau
ratiotec Soldi Smart Falschgeld-Detektor Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15716350
Hersteller:
     ratiotec
Herst.-Nr.:
     64470
EAN/GTIN:
     4260114690337
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
500 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.