| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-158177 Herst.-Nr.: L4774-20 EAN/GTIN: 4004182047743 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die weißen, wetterfesten Etiketten L4774-20 im Format 99,1x139mm für Laserdrucker von AVERY ZWECKFORM zeichnen sich durch eine extreme Strapazierfähigkeit im Innen- und Außenbereich aus. 80 matt beschichtete Polyester-Folienetiketten auf 20 Bogen. Durch die starke, permanente Haftung eigenen sie sich besonders zur wetterfesten und dauerhaften Kennzeichnung. Die reiß- und wasserfesten Folienetiketten sind deutlich strapazierfähiger als Papier-Etiketten, öl-, schmutz-, UV- und temperaturbeständig (-20° bis +80°C). Geeignet für alle gängigen Laserdrucker. - Wetterfeste Aufkleber für den Innen- und Außenbereich - Starke und permanente Haftung - Öl-, schmutz-, UV- und temperaturbeständig (-20° bis +80°C), - Reiß- und wasserfeste Folienetiketten Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | ![](/p.gif) | Format | A4 | ![](/p.gif) | Material | Polyester | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser | ![](/p.gif) | Oberflächentyp | Matte | ![](/p.gif) | Form | Rechteck | ![](/p.gif) | Wasserfest | Ja | ![](/p.gif) | Ultraviolett (UV) beständig | Ja | ![](/p.gif) | Ölbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Schmutzabweisend | Ja | ![](/p.gif) | Reißfest | Ja | ![](/p.gif) | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | -20 - 80 °C | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 139 mm | ![](/p.gif) | Etikettenhöhe | 99.1 mm | Lieferumfang | Aufkleber pro Satz | 80 Stück(e) | ![](/p.gif) | Medienanzahl pro Paket | 20 Blätter | Nachhaltigkeit | Enthält nicht | Chlor, PVC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |