Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USBABMICRO2 USB Kabel USB 2.0 0,2 m USB A Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USBABMICRO2 USB Kabel USB 2.0 0,2 m USB A Micro-USB B Schwarz
Microconnect USBABMICRO2 USB Kabel USB 2.0 0,2 m USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15947260
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USBABMICRO2
EAN/GTIN:
     5711045497643
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a stecker / b stecker usb...
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.2 m
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
12 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.